Arandela en forma de Z

Ref.: 46123
Ver todas las versiones
AIR WSH-NFE25513-(A2K)-Z-3,2X6X0,8

Descripción

AIR WSH-NFE25513-(A2K)-Z-3,2X6X0,8
Arandela en forma de Z
NFE 25513, acero galvanizado, forma Z

Material

ST
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

NF E

NF E 25513
Más Información

Formulario

Z
Más Información

Se puede utilizar para rosca

M3
Más Información

Diámetro nominal

3.2 mm
Más Información

Grosor

0.8 mm
Más Información

Diámetro exterior

6 mm
Más Información

Dureza Vickers, HV

100 HV
Más Información

Categoría de dureza

10H
Más Información

Código del sistema armonizado

73182200980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.103 g
Más Información

Diámetro interno

3.2 mm
Más Información

Normas

NF E 25513
Más Información

Diámetro interno x diámetro externo x grosor

3,2 x 6 x 0,8 mm
Más Información
Scroll to top