Arandela plana de clase C, para tuercas y pernos hexagonales

Ref.: 46015
Ver todas las versiones
AIR WSHR-DIN126-5,5

Descripción

AIR WSHR-DIN126-5,5
Arandela plana de clase C, para tuercas y pernos hexagonales
DIN 126, acero, 100 HV, bruñido

Clase de producto

C
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Se puede utilizar para rosca

M5
Más Información

Diámetro nominal

5.5 mm
Más Información

Grosor

1 mm
Más Información

Diámetro exterior

10 mm
Más Información

DIN

126
Más Información

Dureza Vickers, HV

100 HV
Más Información

Categoría de dureza

10H
Más Información

Código del sistema armonizado

73182200980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.379 g
Más Información

Diámetro interno

5.5 mm
Más Información

Normas

DIN 126
Más Información

Diámetro interno x diámetro externo x grosor

5,5 x 10 x 1 mm
Más Información
Scroll to top