Arandela plana

Ref.: 04006
Ver todas las versiones
ARN-DIN125-LT-A-D6,4

Descripción

ARN-DIN125-LT-A-D6,4
Arandela plana
Para pernos y tuercas hexagonales, DIN 125, latón común

Material

BRS
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

ISO de referencia

7089
Más Información

Formulario

A
Más Información

Se puede utilizar para rosca

M6
Más Información

Grosor

1.6 mm
Más Información

Diámetro exterior

12 mm
Más Información

DIN

125
Más Información

Clase de producto

A
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Diámetro nominal

6.400 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

74152100000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.953 g
Más Información

Diámetro interno

6.4 mm
Más Información

Normas

DIN 125
Más Información

Diámetro interno x diámetro externo x grosor

6,4 x 12 x 1,6 mm
Más Información
Scroll to top