Bisagra EasyClick para muebles

Ref.: 0683100452
Ver todas las versiones
SHAN-EACL-D-ANSHRB-52/5,5-110-K09

Descripción

SHAN-EACL-D-ANSHRB-52/5,5-110-K09
Bisagra EasyClick para muebles
Con amortiguación integrada y cierre automático
  • Ángulo de apertura: 110°

Se puede utilizar para el grosor de puerta mínimo

16 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Codo

9 mm
Más Información

Superficie

NI
Más Información

Tipo de montaje

Atornillado
Más Información

Se puede utilizar para el grosor máximo de la puerta

26 mm
Más Información

Perforación de taladros

52/5,5 mm
Más Información

Posición de la puerta

cubrimiento medio
Más Información

Profundidad de la cazoleta

11.5 mm
Más Información

Automático

Más Información

Ángulo de apertura

110 grados
Más Información

Código del sistema armonizado

83021000900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

80.000 g
Más Información

Se puede utilizar para el grosor mínimo/máximo de la puerta

16-26 mm
Más Información
Scroll to top