Placa de fijación EasyClick

Ref.: 0683100401
Ver todas las versiones
-AY-ASMBYPLT-HING-EACL-EURSCR-H0

Descripción

-AY-ASMBYPLT-HING-EACL-EURSCR-H0
Placa de fijación EasyClick
Con desplazamiento excéntrico +/-2 mm
  • Para tornillos Euro, diámetro de cabeza de 6,8 mm

Material

ST
Más Información

Superficie

NI
Más Información

Tipo de montaje

Atornillado
Más Información

Número de puntos de montaje

3 puntos
Más Información

Altura de la placa de montaje

0
Más Información

Código del sistema armonizado

83021000900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

31.270 g
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top