Taco para paneles de aislante SHARK® ISO

Ref.: 590350097
Ver todas las versiones
SET-(SHARK ISO)-PLA-KIT-28X95-M10-A2

Descripción

SET-(SHARK ISO)-PLA-KIT-28X95-M10-A2
Taco para paneles de aislante SHARK® ISO
Juego de acero inoxidable A2
Para fijar bajantes en materiales aislantes resistentes a la compresión
  • Premontado con un tornillo de doble rosca de acero inoxidable M10x12 A2
  • Compatible con todos los materiales aislantes resistentes a la compresión
  • Se atornilla perfectamente sin perforar previamente el material aislante
  • Para capas delgadas de yeso < de 4 mm no se requiere perforación previa
  • Montaje rápido y económico sin formación de puentes térmicos
  • Resistente a la descomposición, el desgaste y el paso del tiempo (PP de gran calidad)
  • Para uso con atornillador con batería
  • Instalación mediante bloqueo positivo
  • Rango de temperatura aplicable: De -20 °C a +100 °C

  • Para fijar tuberías de bajantes (abrazadera) junto con un tornillo de doble rosca premontado

  • Antes del montaje es necesario comprobar las normativas regionales sobre seguridad de tuberías

  • No se garantiza el reajuste del tornillo premontado en materiales de aislamiento de fibra de madera con una fricción particular (el tornillo no se puede volver a aflojar)

  • Se recomienda procesar los pasadores y los tornillos por separado para poder reajustar el tornillo en el material de aislamiento de madera

Se puede almacenar en el sistema ORSY®


Cada juego también incluye una manguera de PVC de 12x65 mm.


  • Aplicación en materiales aislantes resistentes a la compresión con o sin yeso

  • El set SHARK® ISO A2 de acero inoxidable se puede utilizar en exteriores o en salas húmedas.

74.2

Longitud del anclaje (l)

95 mm
Más Información

Material

PP GF
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-20 °C
Más Información

Profundidad de incrustación (h s)

95 mm
Más Información

Holgura de bordes (a r)

150 mm
Más Información

Material del tornillo

Acero inoxidable A2
Más Información

Diámetro nominal del taladro (d 0), estado

No perforar previamente
Más Información

Color

Gris antracita RAL 7016
Más Información

Número de piezas en el surtido/juego

4 Uds
Más Información

Diámetro del orificio de perforación en yeso/revestimiento d

28 mm
Más Información

Diámetro de la rosca del tornillo (d thr)

10 mm
Más Información

Distancia de centro a centro (a)

300 mm
Más Información

Profundidad máxima de atornillado (d a)

70 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

65.510 g
Más Información

Grosor mínimo del componente (d)

95 mm
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

100 °C
Más Información

Resistencia contra

Condiciones climatológicasDescompuestoPaso del tiempo
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-20 hasta 100 °C
Más Información
Scroll to top