Set de láser rotativo RL1-18

Ref.: 5709300981
Ver todas las versiones
SET-NIVEL-LASER-RL1-18-4PCS
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SET-NIVEL-LASER-RL1-18-4PCS
Set de láser rotativo RL1-18
4 piezas
Diseñado específicamente para su uso en exteriores. Muy robusto con una larga vida útil y fácil de manejar. La carcasa de material compuesto reforzado con fibra de vidrio hace que la RL1-18 sea perfecta para su uso en obras.

Para trabajos horizontales en exteriores e interiores

Posible función de inclinación manual en un eje

Régimen de rotación máximo de 2000 rpm

El haz giratorio se convierte en una línea precisa en la pared

Modo de exploración para una mayor visibilidad en condiciones adversas

Monitorización automática de la altura

Evita errores de nivelación debido al viento, soportes blandos y golpes contra el trípode

Ahorra tiempo

La nivelación automática apenas tarda unos segundos

Clase de protección IP 55

Resistente al polvo y protegido contra chorros de agua

Duración de la batería: 30 horas (batería de Li-Ion)

Se puede recargar en el dispositivo gracias al enchufe del cargador


Para la transferencia de niveles, alineación horizontal en interiores y exteriores, control de la excavación de los pozos de cimentación y la suspensión de los techos.

Número de piezas en el surtido/juego

4 Uds
Más Información

Peso del producto (por artículo)

8500.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

5709300981

Ficha Técnica

65081399.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top