Clasificador de sistema 4.4.1, set de herramientas de impacto

Ref.: 0955905702
Ver todas las versiones
SET MARTILLO Y ESCARPAS 4.4.1 5P VACIO

Descripción

SET MARTILLO Y ESCARPAS 4.4.1 5P VACIO
Clasificador de sistema 4.4.1, set de herramientas de impacto
Vacío, para el surtido con n.º de art. 0965905702

Compatible con todos los productos del sistema ORSY

Dimensiones de cuadrícula uniformes

Atractivo acabado en carbono

Clasificador fabricado en plástico de alta calidad con un atractivo acabado en carbono para una mayor solidez, estabilidad y una limpieza sencilla

Encuentre las herramientas correctas de forma rápida y sencilla

Los tamaños de las herramientas están marcados en el clasificador.


Adecuado para los sistemas ORSY (por ejemplo, maletines de sistema, carros de taller, baúles ORSY®BULL, estanterías ORSY)

Profundidad

335 mm
Más Información

Material

Material de espuma
Más Información

Decoración

Apariencia de carbono
Más Información

Anchura

231 mm
Más Información

Tamaño de la sección de espuma

4.4.1
Más Información

Peso del producto (por artículo)

100.000 g
Más Información

Altura

38 mm
Más Información

Anchura x altura x profundidad

231 x 38 x 335 mm
Más Información
Scroll to top