Escarpa plana

Ref.: 071463 04
Ver todas las versiones
ESCARPA-WURTH-DIN6453-L200MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ESCARPA-WURTH-DIN6453-L200MM
Escarpa plana
De conformidad con DIN 6453

Cabezal de golpe templado

Anchura de la superficie de impacto

13 mm
Más Información

Longitud

200 mm
Más Información

Longitud de la superficie de impacto

23 mm
Más Información

Anchura del filo de corte

25 mm
Más Información

DIN

6453
Más Información

Código del sistema armonizado

82055910000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

384.900 g
Más Información

Normas

DIN 6453
Más Información

Longitud x anchura de la superficie de impacto

23 x 13 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

07146304

Ficha Técnica

32408860.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top