Clasificador para llaves combinadas para sistema 8.4.1

Ref.: 0955905912
Ver todas las versiones
SET LLAVES COMBI SIST. 8.4.1 36P VACIO
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SET LLAVES COMBI SIST. 8.4.1 36P VACIO
Clasificador para llaves combinadas para sistema 8.4.1
Vacío, para el surtido con n.º de art. 0965905912

Compatible con todos los productos del sistema ORSY

Dimensiones de cuadrícula uniformes

Atractivo acabado en carbono

Clasificador fabricado en plástico de alta calidad con un atractivo acabado en carbono para una mayor solidez, estabilidad y una limpieza sencilla

Encuentre las herramientas correctas de forma rápida y sencilla

Los tamaños de las herramientas están marcados en el clasificador.


Adecuado para los sistemas ORSY (por ejemplo, maletines de sistema, carros de taller, baúles ORSY®BULL, estantes ORSY)

Profundidad

335 mm
Más Información

Anchura

462 mm
Más Información

Tamaño de la sección de espuma

8.4.1
Más Información

Peso del producto (por artículo)

159.000 g
Más Información

Altura

38 mm
Más Información

Anchura x altura x profundidad

462 x 38 x 335 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0955905912

Ficha Técnica

32410797.pdf
Scroll to top