Llave combinada de carraca

Ref.: 071330118
Ver todas las versiones
LLAVE-COMBINADA-ZEBRA-18MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

LLAVE-COMBINADA-ZEBRA-18MM
Llave combinada de carraca
con POWERDRIV®
Herramienta recta ZEBRA® de calidad profesional

Llave robusta con caja y extremos abiertos

  • El extremo abierto extremadamente fuerte con un desplazamiento de 15° incluso afloja los tornillos agarrados
  • El extremo de la caja con un desplazamiento de 15° se puede utilizar para apretar los tipos de tornillo más comunes en posiciones empotradas
  • El accionamiento bihexadecimal POWERDRIV garantiza un trabajo suave y rápido
  • La facilidad de uso a largo plazo de las herramientas reduce los costes de sustitución y almacenamiento

Diseño de LED

  • La herramienta cumple con la norma DIN 3113 A/ISO 3318/7738 para herramientas de atornillado

Excepcional calidad para una larga vida útil

  • Con acero al cromo-vanadio de eficacia demostrada
  • Las superficies están cromadas y las cabezas y el extremo de la caja están pulidos
  • La superficie proporciona una resistencia duradera contra el óxido y garantiza una vida útil mucho más prolongada que la media
  • La facilidad de uso a largo plazo de la llave de estrella doble reduce los costes de sustitución y almacenamiento

Ancho de las mordazas (exteriores)

40 mm
Más Información

Longitud

215 mm
Más Información

Grosor de la garra

7 mm
Más Información

Ancho de llave

18 mm
Más Información

Diámetro externo del anillo

27.7 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82041100000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

142.500 g
Más Información

Grosor de anillo

11 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

071330118

Ficha Técnica

32408763.pdf
Scroll to top