Kit de llave de rodillo tensor para correa de transmisión auxiliar

Ref.: 1952005248
Ver todas las versiones
SET-LLAVE-POLEA-TENS-DRIVE-BELT

Descripción

SET-LLAVE-POLEA-TENS-DRIVE-BELT
Kit de llave de rodillo tensor para correa de transmisión auxiliar
5 piezas
Para liberar el rodillo tensor y luego reemplazar la correa plana de la transmisión auxiliar

Sustitución correcta de la correa de transmisión auxiliar

  • Las llaves especiales permiten liberar el rodillo tensor por medio de carracas, barras de torsión, etc.
  • Los adaptadores especiales sujetan de forma segura los perfiles incluidos en la carcasa del rodillo tensor
  • La operación puede realizarla un solo mecánico

Incluye:

  • 1 adaptador de conexión básico (igual que el OE 01099-A)
  • 1 adaptador para el rodillo tensor automático 8,7 mm (igual que el OE 01099-B1)
  • 1 adaptador para el rodillo tensor automático 10 mm (igual que el OE 01099-B2)
  • 1 adaptador doble hexagonal SW15 (igual que el OE-01099-C)
  • 1 adaptador hexagonal SW15 x cuadrado de 1/2" (igual que el OE-01099-D)

  • Motores: 1.4, 1.5, 1.6, 2.0 y 2.2L diésel

  • Fabricante: Citroën, Ford, Mazda, Mini, Peugeot, Toyota, Volvo

  • Códigos de motor: DV4TD, DW10FD, T3JA, W16D16, DV4TED4, UBGA, TZJA, 9HZ, DV6TED4, XVJB, AEDA, D4164T, DV6ATED4, HHJC, G8DC, 2WZ-TV, etc., también adecuado para motores DW10 y DW12

  • Para uso como OE PZ4L0-G0109-90

Material

Acero de herramientas
Más Información

Número de piezas

5 Uds
Más Información

Peso del producto (por artículo)

240.000 g
Más Información
Scroll to top