Ref.: 0827806999961 1

SET FRONTAL SLA/LINTERNA WTX2

SET FRONTAL SLA/LINTERNA WTX2

Descripción

WTX2: dos niveles de iluminación; Potencia máxima (100 lm) y baja potencia (40 lm). Compatible con pilas NiMH.
- Tecnología de lente reflectante para obtener una eficiencia lumínica óptima.
- Contactos chapados en oro para una óptima protección contra la corrosión.
- Alto grado de protección (IP67).
- Protección anti vuelco integrada.
- Superficie antideslizante.
- Interruptor trasero.

SLA: Se puede utilizar como frontal o cómo lámpara de mano (se puede extraer de la cinta elástica).
- Dimable y con foco regulable.
- Dos funciones - Potencia baja y máxima.
- Clip integrado. Se puede colocar en la ropa y/o cinturón.
- Cabezal orientable.

EAN

4065746604574
Más Información

Unidades de envasado

1
Más Información