Set de accesorios

Ref.: F136136824
Ver todas las versiones
SET-ENGANCHE-VIONARO-H185/249-GRAFITO
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SET-ENGANCHE-VIONARO-H185/249-GRAFITO
Set de accesorios
para cajones VIONARO
Sets de accesorios para extensiones VIONARO.
  • Montaje sencillo con destornillador, sin herramienta de inserción.
  • Se puede retirar de nuevo si es necesario.

La entrega incluye:

  • 2 tapas protectoras interiores.
  • 1 set de mecanismos de cierre frontal izquierdo/derecho.
  • 2 soportes delanteros.
  • Para H185 y H249 también incluye 2 estabilizadores del frente.

Incluye: 2 cubiertas interiores, 1 set de fijaciones delanteras para los lados izquierdo y derecho, 2 soportes delanteros (2 estabilizadores delanteros H185/249)


Set de accesorios H185/249 con estabilizador del frente para atornillar.

Se puede utilizar para el marco

Vionaro V13 H185/249
Más Información

Material

Fundición de zinc/plástico
Más Información

Tipo de montaje

Con perno de expansión de 8 mm
Más Información

Color

Grafito, similar a RAL 7015
Más Información

Peso del producto (por artículo)

95.300 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

F136136824

Ficha Técnica

32407228.pdf

Ficha Técnica

32407229.pdf

Ficha Técnica

32407230.pdf

Ficha Técnica

32407231.pdf

Ficha Técnica

32407232.pdf

Ficha Técnica

32407233.pdf

Ficha Técnica

32407236.pdf

Ficha Técnica

32407237.pdf

Ficha Técnica

32407240.pdf

Ficha Técnica

32407244.pdf

Ficha Técnica

32407245.pdf
Scroll to top