Punzón

Ref.: F146116216
Ver todas las versiones
MANDRIVINPNCH-VIONARO-FORNT-CONNECTOR

Descripción

MANDRIVINPNCH-VIONARO-FORNT-CONNECTOR
Punzón
Para estabilizador frontal Vionaro

Plazo de entrega: 10 días laborables

Material

ST/PLA
Más Información

Superficie

ZNB
Más Información

Longitud

120 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

820559800000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

140.000 g
Más Información
Scroll to top