Enganche frontal 1D

Ref.: F134140216
Ver todas las versiones
SET ENG. FRONTAL DYNAMOOV PLASTICO
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SET ENG. FRONTAL DYNAMOOV PLASTICO
Enganche frontal 1D
Para Dynamoov
Nuevo enganche frontal para todas las extensiones completas Dynamoov con ajuste de altura mejorado
  • Ajuste de altura de 3,5 mm sin necesidad de herramientas
  • Funcionamiento sin dificultades y facilidad de acceso
  • Las posiciones de fijación de la base/parte delantera están descentradas
  • Abertura del cajón ampliada de 69 mm
  • El enganche frontal puede utilizarse en cajones de anchura libre de como mínimo 138 mm
  • Fácil de instalar: El cajón se desliza en la guía

Material

POM / PA 66
Más Información

Apto para portaobjetos

Dynamoov
Más Información

Regulación de altura

+ 3,5 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

55.780 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

F134140216

Ficha Técnica

32407167.pdf

Ficha Técnica

32407169.pdf
Scroll to top