Set de destornilladores con mango en T con inserto para sistemas 4.4.1

Ref.: 0955905520
Ver todas las versiones
SET DESTOR. MANGO T HEX 4.4.1 6PZS VACIO

Descripción

SET DESTOR. MANGO T HEX 4.4.1 6PZS VACIO
Set de destornilladores con mango en T con inserto para sistemas 4.4.1
Vacío, para el surtido con n.º de art. 0965905510

Compatible con todos los productos del sistema ORSY

Dimensiones de cuadrícula uniformes

Atractivo acabado en carbono

Inserto fabricado en plástico de alta calidad con un atractivo acabado en carbono para una mayor solidez, estabilidad y una limpieza sencilla

Encuentre las herramientas correctas de forma rápida y sencilla

Los tamaños de las herramientas están marcados en el molde.


Adecuado para los sistemas ORSY (por ejemplo, sistema para maletines, carro de taller, cajas ORSY®BULL, estantes ORSY)

Profundidad

335 mm
Más Información

Material

Material de espuma
Más Información

Decoración

Apariencia de carbono
Más Información

Anchura

231 mm
Más Información

Tamaño de la sección de espuma

4.4.1
Más Información

Peso del producto (por artículo)

100.600 g
Más Información

Altura

38 mm
Más Información

Anchura x altura x profundidad

231 x 38 x 335 mm
Más Información
Scroll to top