LLAVE ALLEN T HEX LAT 3MM 174MM Destornillador con mango en T hexagonal de dos componentes con impronta lateral Con mango asimétrico de 2 componentes para un mejor agarre y una perfecta transmisión de fuerza
Características ergonómicas óptimas
La forma cóncava del mango en T permite trabajar cómodamente
El mango de 2 componentes se adapta a la mano a la perfección y evita que se deslice durante el trabajo
Rápida identificación de la herramienta necesaria
Los símbolos moldeados de gran tamaño facilitan la búsqueda del tamaño de unidad deseado
Con ayuda del anillo de plástico coloreado según el código de colores Wurth
Versátil
El lado corto es adecuado para espacios reducidos, así como para aumentar el efecto palanca
Velocidad y precisión
La zona de giro rápido con ranuras y el collarín ligero aumentan la velocidad de trabajo
También evita que los dedos resbalen
Con punta Black Point para una gran precisión de ajuste
Siempre listo cuando lo necesite
El orificio pasante permite guardar el mango en T en un gancho de pared
Mayor resistencia a la corrosión
La hoja cromada mate aumenta la resistencia a la corrosión
Para apretar tornillos y tuercas, por ejemplo, para trabajos de reparación y mantenimiento en aplicaciones de bicicletas y vehículos de motor, construcción de motores y/o industria y comercios
https://www.wurth.es/llave-allen-t-hex-lat-3mm-174mm06131163LLAVE ALLEN T HEX LAT 3MM 174MMLLAVE ALLEN T HEX LAT 3MM 174MM<br>Destornillador con mango en T hexagonal de dos componentes<br>con impronta lateral<br>Con mango asimétrico de 2 componentes para un mejor agarre y una perfecta transmisión de fuerza<br><p class="level1">Características ergonómicas óptimas</p><ul><li>La forma cóncava del mango en T permite trabajar cómodamente</li><li>El mango de 2 componentes se adapta a la mano a la perfección y evita que se deslice durante el trabajo</li></ul><P></P><p class="level1">Rápida identificación de la herramienta necesaria</p><ul><li>Los símbolos moldeados de gran tamaño facilitan la búsqueda del tamaño de unidad deseado</li><li>Con ayuda del anillo de plástico coloreado según el código de colores Wurth</li></ul><P></P><p class="level1">Versátil</p><ul><li>El lado corto es adecuado para espacios reducidos, así como para aumentar el efecto palanca</li></ul><P></P><p class="level1">Velocidad y precisión</p><ul><li>La zona de giro rápido con ranuras y el collarín ligero aumentan la velocidad de trabajo</li><li>También evita que los dedos resbalen</li><li>Con punta Black Point para una gran precisión de ajuste</li></ul><P></P><p class="level1">Siempre listo cuando lo necesite</p><ul><li>El orificio pasante permite guardar el mango en T en un gancho de pared</li></ul><P></P><p class="level1">Mayor resistencia a la corrosión</p><ul><li>La hoja cromada mate aumenta la resistencia a la corrosión</li></ul><br><P>Para apretar tornillos y tuercas, por ejemplo, para trabajos de reparación y mantenimiento en aplicaciones de bicicletas y vehículos de motor, construcción de motores y/o industria y comercios</P>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/566807123.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/566807123.jpg/Productos/Productos/Herramientas manuales/Productos/Herramientas manuales/Gama de destornilladores/Productos/Herramientas manuales/Gama de destornilladores/Destornilladores, mango en T/Productos/Herramientas manuales/Gama de destornilladores/Destornilladores, mango en T/Destornillador con mango en T, hex. int.1708111697000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!