Soporte trasero

Ref.: 0684318119
JUEGO-ENGANCHE-TRASERO-SLIDEBOX-D/I-H199
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

JUEGO-ENGANCHE-TRASERO-SLIDEBOX-D/I-H199
Soporte trasero
Para Slidebox

Material:

Acero

Color:

Blanco o gris

Material

ST
Más Información

Longitud

182 mm
Más Información

Color

Gris
Más Información

Peso del producto (por artículo)

232.600 g
Más Información

Altura

199 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0684318119

Ficha Técnica

32407265.pdf

Ficha Técnica

32407269.pdf

Ficha Técnica

32407270.pdf
Scroll to top