Soporte trasero

Ref.: 0684320117
JGO.CONECT.TRAS SLIDEBOX LR H135 BL
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

JGO.CONECT.TRAS SLIDEBOX LR H135 BL
Soporte trasero
Para Slidebox

Material:

Acero

Color:

Blanco o gris

Material

ST
Más Información

Color

Blanco
Más Información

Peso del producto (por artículo)

167.200 g
Más Información

Altura

135 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0684320117

Ficha Técnica

32407265.pdf

Ficha Técnica

32407269.pdf

Ficha Técnica

32407270.pdf
Scroll to top