Barra básica para Slidebox

Ref.: 0684320127
JGO.BARANDILLAS SLIDEBOX L.550 MM BL
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

JGO.BARANDILLAS SLIDEBOX L.550 MM BL
Barra básica para Slidebox

Material

ALU/PLA
Más Información

Superficie

Revestimiento de epoxi
Más Información

Color

Blanco
Más Información

Longitud nominal

550 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

103.200 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0684320127

Ficha Técnica

32407265.pdf

Ficha Técnica

32407269.pdf

Ficha Técnica

32407270.pdf
Scroll to top