Barra básica para Slidebox

Ref.: 0684318125
PAR-BARANDILLA-SLIDEBOX-L450
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PAR-BARANDILLA-SLIDEBOX-L450
Barra básica para Slidebox

Material

ALU/PLA
Más Información

Superficie

Revestimiento de epoxi
Más Información

Color

Gris, similar a RAL 7042
Más Información

Longitud nominal

450 mm
Más Información

Sistema de apertura/cierre

Soft-close
Más Información

Peso del producto (por artículo)

82.800 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0684318125

Ficha Técnica

32407265.pdf

Ficha Técnica

32407269.pdf

Ficha Técnica

32407270.pdf
Scroll to top