Barra básica para Slidebox

Ref.: 0684320123
JGO.BARANDILLAS SLIDEBOX L.350 MM BL
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

JGO.BARANDILLAS SLIDEBOX L.350 MM BL
Barra básica para Slidebox

Material

ALU/PLA
Más Información

Superficie

Revestimiento de epoxi
Más Información

Color

Blanco
Más Información

Longitud nominal

350 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

60.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0684320123

Ficha Técnica

32407265.pdf

Ficha Técnica

32407269.pdf

Ficha Técnica

32407270.pdf
Scroll to top