Barra básica para Slidebox

Ref.: 0684318122
PAR-BARANDILLA-SLIDEBOX-L300
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PAR-BARANDILLA-SLIDEBOX-L300
Barra básica para Slidebox

Material

ALU/PLA
Más Información

Superficie

Revestimiento de epoxi
Más Información

Color

Gris, similar a RAL 7042
Más Información

Longitud nominal

300 mm
Más Información

Sistema de apertura/cierre

Soft-close
Más Información

Peso del producto (por artículo)

50.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0684318122

Ficha Técnica

32407265.pdf

Ficha Técnica

32407269.pdf

Ficha Técnica

32407270.pdf
Scroll to top