Separador de carril

Ref.: 0993899055
SEPARADOR DE CARRIL 55X15X8 CM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SEPARADOR DE CARRIL 55X15X8 CM
Separador de carril
  • Caucho reciclado con bandas blancas reflectables.
  • Gran robustez.
  • Alta resistencia a la abrasión, ozono y rayos UV.

Facilidad de crear carriles adicionales como:


• Separaciones de vía.


• Plazas de parking.


• Carril bici, taxi.


• Garantiza el cumplimiento de la norma por los conductores.

Material

Caucho reciclado
Más Información

Longitud

55 cm
Más Información

Anchura

15 cm
Más Información

Color

AmarilloNegro
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.600 kg
Más Información

Altura

8 cm
Más Información

Longitud x anchura x altura

55 x 15 x 8 cm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0993899055

Ficha Técnica

638193440.pdf
Scroll to top