Delimitador de carril 1m

Ref.: 0993899150
DELIMITADOR DE CARRIL 1M
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DELIMITADOR DE CARRIL 1M
Delimitador de carril 1m
  • Caucho reciclado con bandas blancas reflectables.
  • Gran robustez
  • Alta resistencia a la abrasión, ozono y rayos UV.

Facilidad de crear carriles adicionales como:


• Separaciones de vía.


• Plazas de parking.


• Carril bici, taxi.


• Garantiza el cumplimiento de la norma por los conductores.

Material

Caucho reciclado
Más Información

Longitud

100 cm
Más Información

Anchura

15 cm
Más Información

Color

BlancoNegro
Más Información

Peso del producto (por artículo)

7.000 kg
Más Información

Altura

5 cm
Más Información

Longitud x anchura x altura

100 x 15 x 5 cm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0993899150

Ficha Técnica

638193441.pdf
Scroll to top