Cuerda de plástico para toldos y lonas

Ref.: 088010002
Ver todas las versiones
DDU /SEIL-PLANE-KST-TRANSP-D8-L100M

Descripción

DDU /SEIL-PLANE-KST-TRANSP-D8-L100M
Cuerda de plástico para toldos y lonas

Material

PLA
Más Información

Longitud

100 m
Más Información

Color

Transparente
Más Información

Diámetro

8 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

39162000990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

60.900 g
Más Información
Scroll to top