Perno hexagonal con vástago para fabricación de recipientes a presión

Ref.: 009221670
Ver todas las versiones

SCR-ISO4014-ADW7/2-A4/70-WS24-M16X70

Descripción

SCR-ISO4014-ADW7/2-A4/70-WS24-M16X70
Perno hexagonal con vástago para fabricación de recipientes a presión
ISO 4014, acero inoxidable A4

Pernos hexagonales para construcción de recipientes a presión según las normativas AD. El "Grupo de trabajo para recipientes a presión" redacta los documentos del Código de prácticas de AD 2000.


  • Marca con reconocimiento de la TÜV. Cumple las disposiciones del Código de prácticas W 7/2 (antes W 2) de AD/AD 2000 en lo relativo a la aceptación del certificado de prueba 3.1 (de acuerdo con DIN EN 10204). Consulte la hoja de datos de materiales 1253/4 de la VdTÜV. En la hoja de datos de materiales 1253/4 de la VdTÜV figuran todos los fabricantes de pernos y tuercas sometidos a inspección por parte de un experto del Organismo Supervisor Técnico de Alemania (TÜO). Los productos están etiquetados con el código y la clase de resistencia del fabricante.


ISO 4014 sustituye a la norma DIN 931 | Hay cierta similitud | Dimensiones nominales ampliadas | Anchos de llave de M10, M12, M14 y M22 cambiados.

Clase de producto

A
Más Información

Accionamiento externo

WS24
Más Información

Material

A4
Más Información

Corrosion resistance class

CRC III
Más Información

Altura de la cabeza

10 mm
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca parcial
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Área regulada

AD W 7/2
Más Información

Longitud

70 mm
Más Información

DIN de referencia

931
Más Información

Tightening torque 90% yield strength

161 Nm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza hexagonal
Más Información

Diámetro nominal

16 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Nut to be used with strength class

≥ 70
Más Información

Min. resulting pre-load force

27.7 kN
Más Información

Campo de aplicación

Construcción de recipientes a presión
Más Información

Ancho de llave

24 mm
Más Información

Disc with hardness to be used

≥ 200 HV
Más Información

Clase de propiedad

70
Más Información

Max. resulting pre-load force

55.5 kN
Más Información

Anchura entre esquinas

26.75 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior
Más Información

Paso

2 mm
Más Información

Forma de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Peso del producto (por artículo)

136.540 g
Más Información

ISO

4014
Más Información

Diámetro del vástago

16 mm
Más Información

Normas

ISO 4014
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M16
Más Información

Min./max. resulting pre-load force

27,7-55,5 kN
Más Información
Scroll to top