Perno hexagonal con vástago para fabricación de recipientes a presión

Ref.: 0092212150
Ver todas las versiones

SCR-ISO4014-ADW7/2-A4/70-WS18-M12X150

Descripción

SCR-ISO4014-ADW7/2-A4/70-WS18-M12X150
Perno hexagonal con vástago para fabricación de recipientes a presión
ISO 4014, acero inoxidable A4

Pernos hexagonales para construcción de recipientes a presión según las normativas AD. El "Grupo de trabajo para recipientes a presión" redacta los documentos del Código de prácticas de AD 2000.


  • Marca con reconocimiento de la TÜV. Cumple las disposiciones del Código de prácticas W 7/2 (antes W 2) de AD/AD 2000 en lo relativo a la aceptación del certificado de prueba 3.1 (de acuerdo con DIN EN 10204). Consulte la hoja de datos de materiales 1253/4 de la VdTÜV. En la hoja de datos de materiales 1253/4 de la VdTÜV figuran todos los fabricantes de pernos y tuercas sometidos a inspección por parte de un experto del Organismo Supervisor Técnico de Alemania (TÜO). Los productos están etiquetados con el código y la clase de resistencia del fabricante.


ISO 4014 sustituye a la norma DIN 931 | Hay cierta similitud | Dimensiones nominales ampliadas | Anchos de llave de M10, M12, M14 y M22 cambiados.

Material

A4
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca parcial
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Área regulada

AD W 7/2
Más Información

Longitud

150 mm
Más Información

DIN de referencia

931
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza hexagonal
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Campo de aplicación

Construcción de recipientes a presión
Más Información

Anchura entre esquinas

20.03 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior
Más Información

Forma de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Diámetro del vástago

12 mm
Más Información

Clase de producto

B
Más Información

Accionamiento externo

WS18
Más Información

Corrosion resistance class

CRC III
Más Información

Altura de la cabeza

7.5 mm
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Tightening torque 90% yield strength

66 Nm
Más Información

Diámetro nominal

12 mm
Más Información

Nut to be used with strength class

≥ 70
Más Información

Min. resulting pre-load force

14.8 kN
Más Información

Ancho de llave

18 mm
Más Información

Disc with hardness to be used

≥ 200 HV
Más Información

Clase de propiedad

70
Más Información

Max. resulting pre-load force

29.5 kN
Más Información

Paso

1.75 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

140.473 g
Más Información

ISO

4014
Más Información

Normas

ISO 4014
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M12
Más Información

Min./max. resulting pre-load force

14,8-29,5 kN
Más Información
Scroll to top