Tornillo hexagonal, tipo S/A4: instalación de pasadores elásticos

Ref.: 0904812120
Ver todas las versiones
SCR-HEX-WSH-COMBI-A470-SLIDCOAT

Descripción

SCR-HEX-WSH-COMBI-A470-SLIDCOAT
Tornillo hexagonal, tipo S/A4: instalación de pasadores elásticos
Acero inoxidable DIN 933 A4, con arandela, según DIN EN ISO 7089 (DIN 125), acero inoxidable A4
Para usar con anclaje Fix-Anker W-FAZ-IG/A4

Los tornillos hexagonales, los tornillos avellanados, las arandelas, las arandelas avellanadas y las tuercas tienen un revestimiento especial y solo se permiten en el sistema de anclaje de acuerdo con ETA-99/0011.


02,8

Altura de ajuste mínima para el montaje del pasador de aleta

16 mm
Más Información

Diámetro de anclaje

12 mm
Más Información

Material

A4
Más Información

Superficie

SA
Más Información

Diámetro de la rosca

12 mm
Más Información

ISO de referencia

4017
Más Información

Longitud

45 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza hexagonal
Más Información

Altura de ajuste máxima para el montaje del pasador de aleta

21 mm
Más Información

Materiales de construcción

Sí
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Ancho de llave

19 mm
Más Información

Clase de propiedad

70
Más Información

DIN

933
Más Información

Código del sistema armonizado

731814100900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

48.250 g
Más Información

Normas

DIN 933
Más Información

Altura de ajuste mínima/máxima para el montaje del pasador d

16-21 mm
Más Información
Scroll to top