Anclaje Fix-Anker con rosca interior W-FAZ-IG/A4: instalación preposicionada

Ref.: 0904812110
Ver todas las versiones
ANC-(W-FAZA4-IG)-A4-0-M12X86

Descripción

ANC-(W-FAZA4-IG)-A4-0-M12X86
Anclaje Fix-Anker con rosca interior W-FAZ-IG/A4: instalación preposicionada
Anclaje de perno con rosca interior, para altas cargas en hormigón fisurado y no fisurado, acabado limpio en la parte conectada. Acero inoxidable A4
  • Capacidad de carga alta, holgura entre centros y al borde reducida
  • Capacidad de soporte de carga inmediata, sin esperas
  • Anclaje de acero inoxidable A4 de expansión controlada por par
  • Expansión segura en hormigón fisurado gracias a la fijación del cono de anclaje con revestimiento de plástico patentado
  • Los tornillos avellanados garantizan un aspecto elegante para anclajes visibles junto con una alta capacidad de carga (por ejemplo, barandillas)
  • También es adecuado para anclajes temporales (instalación con pasadores elásticos, por ejemplo, asientos flexibles en estadios; a ras con la superficie para eliminar el riesgo de lesiones)

Conexión individual homologada


Hormigón estándar C20/25 a C50/60 (hormigón fisurado y no fisurado)


Por ejemplo, estructuras metálicas, perfiles metálicos, soportes, rodapiés, conductos de cables, tuberías, barandillas, estructuras de madera, vigas de techo, asientos en estadios, etc.



Conexión individual no homologada


Se puede utilizar en hormigón < C20/25 y en piedra natural resistente a la compresión



Se puede utilizar en zonas interiores secas y en exteriores (incluido en entornos industriales y zonas costeras) o en salas húmedas, siempre que no se den condiciones particularmente agresivas.


  • El anclaje Fix-Anker W-FAZ-IG se debe insertar con las herramientas de ajuste homologadas (sistema de anclaje) adecuadas.

  • El perno hexagonal, los tornillos con cabeza avellanada, las arandelas, las arandelas avellanadas y las tuercas tienen un revestimiento especial y solo se permiten en el sistema de anclaje de acuerdo con ETA-99/0011. Por lo tanto, haga el pedido por separado.

  • Las varillas roscadas solo pueden utilizarse si se cumplen las condiciones especificadas en la aprobación ETA-99/0011 (calidad del material, dimensiones, propiedades mecánicas).

  • El par necesario para el anclaje se puede aplicar con llaves dinamométricas Würth y accesorios adecuados (llaves combinadas con vaso).

  • Hay disponible una versión fabricada con acero de alta resistencia a la corrosión (HCR) bajo pedido para su uso en zonas donde exista un elevado riesgo de corrosión (por ejemplo, zonas con piscinas cubiertas, túneles de carretera, aparcamientos con ventilación deficiente o piezas sumergidas en agua de mar o en zonas costeras).

02,8

Diámetro de anclaje

12 mm
Más Información

Longitud del anclaje (l)

86 mm
Más Información

Material

SST
Más Información

Profundidad eficaz del anclaje (h ef)

80 mm
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Diámetro de la rosca

12 mm
Más Información

Longitud

60 mm
Más Información

Diámetro nominal de broca (d 0)

16 mm
Más Información

Diámetro del escombro (d cut)

16.5 mm
Más Información

Materiales de construcción

Más Información

Diámetro de anclaje métrico

M12
Más Información

Agujero pasante en el componente que se va a conectar (d f)

14 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Profundidad de taladro (h 1)

105 mm
Más Información

Profundidad de atornillado mínima de la varilla roscada (Lsd

18 mm
Más Información

Altura máxima de la fijación

0 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

731819000900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

98.750 g
Más Información

Grosor mínimo del componente (d)

160 mm
Más Información

Tipo de rosca x diámetro de anclaje

M12
Más Información
Scroll to top