Perno hexagonal con rosca hasta la cabeza

Ref.: 009636 90
Ver todas las versiones
SCR-HEX-ISO4017-A250-WS55-M36X90
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SCR-HEX-ISO4017-A250-WS55-M36X90
Perno hexagonal con rosca hasta la cabeza
ISO 4017, acero inoxidable A2-50, sin recubrimiento

ISO 4017 sustituye a la norma DIN 933 | Hay cierta similitud | Dimensiones nominales ampliadas | Anchos de llave de M10, M12, M14 y M22 cambiados.

Material

A2
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca completa
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

90 mm
Más Información

DIN de referencia

933
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza hexagonal
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Anchura entre esquinas

60.79 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior
Más Información

Forma de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Clase de producto

B
Más Información

Accionamiento externo

WS55
Más Información

Índice de resistencia a la corrosión

CRC II
Más Información

Altura de la cabeza

22.5 mm
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Par de apriete al 90 % del límite elástico

875 Nm
Más Información

Resistencia a la tracción

500 N/mm²
Más Información

Diámetro nominal

36 mm
Más Información

Tuerca que debe usarse con clase de resistencia

≥ 50
Más Información

Min. resulting pre-load force

68 kN
Más Información

Ancho de llave

55 mm
Más Información

Arandela que debe usarse con nivel de dureza

≥ 140 HV
Más Información

Clase de propiedad

50
Más Información

Max. resulting pre-load force

136 kN
Más Información

Paso

4 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73181575900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1060.000 g
Más Información

ISO

4017
Más Información

Normas

ISO 4017
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M36
Más Información

Fuerza de precarga resultante mínima/máxima

68-136 kN
Más Información
Scroll to top