Perno hexagonal de rosca completa, punta plana

Ref.: 41546 16
Ver todas las versiones

SCR-HEX-ISO4017-A2/70-WS10-SL-M6X16

Descripción

SCR-HEX-ISO4017-A2/70-WS10-SL-M6X16
Perno hexagonal de rosca completa, punta plana
Similar a la ISO 4017-1, acero inoxidable A2, ranurado

ISO 4017 sustituye a la norma DIN 933 | Hay cierta similitud | Medida nominal ampliada | Anchos de llave de M10, M12, M14 y M22 cambiados.

Material

A2
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca completa
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

16 mm
Más Información

DIN de referencia

933
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza hexagonal
Más Información

Accionamiento interno

SL
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Anchura entre esquinas

11.05 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior
Más Información

Forma de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Clase de producto

A
Más Información

Accionamiento externo

WS10
Más Información

Corrosion resistance class

CRC II
Más Información

Altura de la cabeza

4 mm
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Diseño

Con ranura
Más Información

Tightening torque 90% yield strength

8 Nm
Más Información

Resistencia a la tracción

700 N/mm²
Más Información

Diámetro nominal

6 mm
Más Información

Nut to be used with strength class

≥ 70
Más Información

Min. resulting pre-load force

3.5 kN
Más Información

Ancho de llave

10 mm
Más Información

Disc with hardness to be used

≥ 200 HV
Más Información

Clase de propiedad

70
Más Información

Max. resulting pre-load force

7 kN
Más Información

Paso

1 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73181570990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

4.900 g
Más Información

ISO

4017
Más Información

Normas

ISO 4017
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M6
Más Información

Min./max. resulting pre-load force

3,5-7 kN
Más Información

Catálogo General

4154616
Scroll to top