Perno hexagonal con rosca hasta la cabeza

Ref.: 4148430140
Ver todas las versiones

SCR-HEX-ISO4017-10.9-(ZFSHL)-M30X140

Descripción

SCR-HEX-ISO4017-10.9-(ZFSHL)-M30X140
Perno hexagonal con rosca hasta la cabeza
ISO 4017, acero, clase de resistencia 10.9, zinc lamelar, plateado (ZFSHL)

Los revestimientos de zinc lamelar son recubrimientos de protección contra la corrosión sin cromo (VI) para el montaje de vehículos comerciales, maquinaria de construcción, vehículos y equipamiento agrícola, y el resto de áreas que requieren protección frente a la corrosión desde el momento de la fabricación del vehículo.

Resistencia a la corrosión de ZFSHL:

  • Diámetro ≥ M6: 480 h*
  • Diámetro ≥ M10: 720 h*

  • * Valores orientativos: Sin corrosión de la base de metal en puntos sin rosca en ensayo en cámara de niebla salina según DIN EN ISO 9227 NSS.
  • La denominación ZFSHL hace referencia al siguiente recubrimiento contra la corrosión:

    • Recubrimiento de zinc lamelar, con capa superior, color plata, con lubricación ajustada según el coeficiente de fricción.
    • El rango de ajuste del coeficiente de fricción es de 0,09 μ – 0,14 μ debido al revestimiento superior con partículas de lubricación integradas

    ISO 4017 sustituye a la norma DIN 933 | Hay cierta similitud | Dimensiones nominales ampliadas | Anchos de llave de M10, M12, M14 y M22 cambiados.

    Condiciones de período de protección contra la corrosión

    de acuerdo con DIN EN ISO 9227
    Más Información

    Material

    ST
    Más Información

    Grosor mínimo del revestimiento

    8 µm
    Más Información

    Diseño de la rosca

    Rosca completa
    Más Información

    Compatible con RoHS

    Más Información

    Longitud de rosca (rosca métrica)

    140 mm
    Más Información

    Longitud

    140 mm
    Más Información

    DIN de referencia

    933
    Más Información

    Tipo de cabeza

    Cabeza hexagonal
    Más Información

    Tipo de rosca

    M
    Más Información

    Fricción mínima

    0.09 µ
    Más Información

    Período de protección contra la corrosión

    720 h
    Más Información

    Anchura entre esquinas

    50.85 mm
    Más Información

    Tipo de accionamiento

    Hexágono exterior
    Más Información

    Forma de rosca

    Rosca métrica estándar
    Más Información

    Clase de producto

    B
    Más Información

    Accionamiento externo

    WS46
    Más Información

    Altura de la cabeza

    18.7 mm
    Más Información

    Superficie

    ZFSHL
    Más Información

    Condiciones de temperatura máxima

    180 °C
    Más Información

    Tightening torque 90% yield strength

    1924 Nm
    Más Información

    Fricción máxima

    0.14 µ
    Más Información

    Resistencia a la tracción

    1000 N/mm²
    Más Información

    Diámetro nominal

    30 mm
    Más Información

    Nut to be used with strength class

    ≥ 10
    Más Información

    Min. resulting pre-load force

    204.5 kN
    Más Información

    Ancho de llave

    46 mm
    Más Información

    Disc with hardness to be used

    ≥ 300 HV
    Más Información

    Clase de propiedad

    10,9
    Más Información

    Max. resulting pre-load force

    409 kN
    Más Información

    Paso

    3.5 mm
    Más Información

    Código del sistema armonizado

    73181589980
    Más Información

    Peso del producto (por artículo)

    912.800 g
    Más Información

    ISO

    4017
    Más Información

    Normas

    ISO 4017
    Más Información

    Tipo de rosca x diámetro nominal

    M30
    Más Información

    Período de protección contra la corrosión/condiciones

    720 h / de acuerdo con DIN EN ISO 9227
    Más Información

    Fricción mínima/máxima

    0,09-0,14 µ
    Más Información

    Min./max. resulting pre-load force

    204,5-409 kN
    Más Información
    Scroll to top