Manguera de aire comprimido PU antichispas premium

Ref.: 0699962812
Ver todas las versiones
-HS-PN-P-SR-8X12MM-25M-PREMIUM-AS

Descripción

-HS-PN-P-SR-8X12MM-25M-PREMIUM-AS
Manguera de aire comprimido PU antichispas premium
Manguera de aire comprimido de PU muy robusta y duradera resistente a las chispas con un diseño recto

Superficie resistente a chispas

Protección óptima contra chispas y su aparición durante los trabajos de corte.

Mayor comodidad de trabajo y variedad de aplicaciones

Considerablemente más ligera, más flexible y más resistente a los pliegues que las mangueras de PVC

Sin caídas de presión, permiten la máxima utilización por parte de los consumidores

La superficie interior lisa de la manguera evita la resistencia del aire y permite obtener un alto caudal de aire.

Alta resistencia a la radiación UV, con un grado particularmente alto de resistencia al aceite, los disolventes y otras soluciones no acuosas

Refuerzos textiles resistentes y revestimiento de poliuretano con base de éster de excelente calidad


Ideal para trabajos con muchas chispas, por ejemplo, trabajos de corte con una radial angular neumática


  • No apta para trabajos de pintura.

  • No apta para ambientes particularmente húmedos y para uso con agua.

Material

Revestido de poliuretano
Más Información

Presión máxima de funcionamiento

16 bar
Más Información

Diámetro de la conexión de manguera

8 mm
Más Información

Radio de curvatura

35.2 mm
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

60 °C
Más Información

Longitud

25 m
Más Información

Diseño

Sin racores
Más Información

Condiciones de presión de funcionamiento

a 23°C
Más Información

Diámetro de la manguera interior

8 mm
Más Información

Diámetro ext. de la manguera

12 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-30 °C
Más Información

Sin silicona

Más Información

Presión de estallido

64 bar
Más Información

Código del sistema armonizado

391731000900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1905.000 g
Más Información

Presión funcionamiento

16 bar
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-30 hasta 60 °C
Más Información

Presión de funcionamiento/condiciones

16 bar / a 23°C
Más Información
Scroll to top