Acoplamiento de seguridad de aire comprimido wSafe® 2000

Ref.: 0699022080
Ver todas las versiones
RACOR HEMBRA-S2000-PU-8MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

RACOR HEMBRA-S2000-PU-8MM
Acoplamiento de seguridad de aire comprimido wSafe® 2000
Con conexión confort
El acoplamiento de aire comprimido marca la pauta en seguridad y eficiencia a la hora de conectar mangueras de aire comprimido de PU.

Suministro de aire comprimido y entrega de potencia óptimos para los consumidores de aire comprimido

La válvula de flujo optimizado facilita un caudal elevado de hasta 2250 l/min y una presión máxima de funcionamiento de 16 bar. El resultado es una mayor productividad y menores costes de energía para el usuario.

Alta protección y resistencia a la corrosión incluso en condiciones exigentes

Las superficies expuestas están cromadas, niqueladas o galvanizadas.

Larga vida útil

Casquillo de bloqueo de acero endurecido

Desconexión segura, con una sola mano

Conexión hembra de seguridad con un proceso de desconexión en un paso que permite la desconexión con una sola mano tirando hacia atrás del casquillo de bloqueo. La conexión se ventila automáticamente y evita que la manguera se repela.

Los perfiles europeos son compatibles con otros racores de aire comprimido

Los racores de la serie 2000 cumplen la normativa europea y tienen un ancho nominal de 7,6 mm.

Material

ST
Más Información

Presión máxima de funcionamiento

16 bar
Más Información

Superficie

ZN
Más Información

Diámetro de la conexión de manguera

8 mm
Más Información

Se puede utilizar para el diámetro interno de la manguera

8 mm
Más Información

Longitud

68 mm
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-20 °C
Más Información

Ancho de llave

20 mm
Más Información

Se puede utilizar para el diámetro externo de la manguera

12 mm
Más Información

Presión de estallido

140 bar
Más Información

Diámetro

23.5 mm
Más Información

Diámetro exterior

23.5 mm
Más Información

Capacidad de flujo

2250 l/min
Más Información

Código del sistema armonizado

848190000900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

117.333 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

100 °C
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-20 hasta 100 °C
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0699022080

Ficha Técnica

32410900.pdf
Scroll to top