Pala para arena Holstein

Ref.: 0993943003
Ver todas las versiones
-SCHAUF-HOLSTEIN-DUEL12-265X220

Descripción

-SCHAUF-HOLSTEIN-DUEL12-265X220
Pala para arena Holstein
con pintura electrostática de color rojo
  • Endurecido
  • Se entrega sin vástago

por ejemplo, para arena

Material

ST
Más Información

Superficie

PWD
Más Información

Longitud

250 mm
Más Información

Anchura

230 mm
Más Información

Color

Rojo
Más Información

Tamaño

0
Más Información

Código del sistema armonizado

82011000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

824.000 g
Más Información
Scroll to top