Mango de pala

Ref.: 0715735000
Ver todas las versiones
MANGO DE PALA D40MM L1300MM

Descripción

MANGO DE PALA D40MM L1300MM
Mango de pala
Serrado según la orientación de la fibra
  • Humedad de la madera de acuerdo con DIN 20151

Material de la empuñadura larga

Madera dura
Más Información

Longitud

1300 mm
Más Información

Diámetro

40 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

44170000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

931.500 g
Más Información
Scroll to top