Cree aberturas de instalación para cajas de empalmes y cajas de pared hueca de 68 mm de diámetro.
Retire la punta avellanadora para profundidades de perforación superiores a 32 mm
Material de corte |
Bimetal |
Diámetro de broca |
68 mm |
Diámetro |
68 mm |
Profundidad de taladrado |
30 mm |
Material a procesar |
AglomeradoPlacas de plásticoPlacas de yesoPlanchas de contrachapadoVigas de madera |
Tipo de accionamiento |
Triángulo |
Profundidad de corte máx. |
30 mm |
Código del sistema armonizado |
82075010000 |
Peso del producto (por artículo) |
383.000 g |
Catálogo General |
0632068 |