Caja de conexión de aparatos doble para pared hueca

Ref.: 097503072
Ver todas las versiones

CAJA DERIV-PAR-VDE-DOBLE-A54MM/D74MM

Descripción

CAJA DERIV-PAR-VDE-DOBLE-A54MM/D74MM

Profundidad

47 mm
Más Información

Material

PP
Más Información

Variantes de conexión

NYM y líneas de tensión extra-baja, 4 tubos EN 20
Más Información

Clase de protección IP

IP 30
Más Información

Diámetro del orificio fresado

2 x 68 mm
Más Información

Color

Naranja
Más Información

Sin halógenos

No
Más Información

Se puede utilizar para el grosor de la placa

7 - 40 mm
Más Información

Difícilmente inflamable

850°C
Más Información

Número de entradas de línea

8 Uds
Más Información

Hermético de acuerdo con la ordenanza alemana de ahorro ener

No
Más Información

Número de piezas de conexión

0 Uds
Más Información

Código del sistema armonizado

39259080000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

49.700 g
Más Información

ODU

0
Más Información