Válvulas y Llaves de paso
-
Referencia: 0886501012-1
Válvula de seguridad para termos, protegiéndolos de un posible exceso de presión al calentar agua.
• Cuerpo de latón.
• Purgador manual incluido, que permite extraer el aire del sistema.
• Instalar siempre en la entrada de agua fría del termo.
• Función antirretorno: evita que el agua caliente del calentador pueda volver a la tubería de agua fría.
• Se recomienda instalar un desagüe en la válvula para evitar inconvenientes en caso de exceso de presión.
-
Referencia: 0888903151
LLAVE ESCUADRA DOBLE PLUS 1/2-3/4-3/8
-
Referencia: 0888903152
LLAVE ESCUADRA DOBLE 1/2-3/4-3/8
-
Referencia: 0876117012-1
Para tuberías de calefacción
- Montaje rápido, cómodo y seguro mediante los prácticos cierres de plástico.
- Las pestañas interiores del escudo permiten un perfecto montaje sobre el tubo.
- Material de polietileno.
- Termorresistente hasta +95°C.
-
Referencia: 08760144-1
- Para hacer pruebas de estanqueidad en instalaciones de agua.
- Soporta hasta 40 bares de presión.
- Evita que penetre suciedad en el interior de la tubería.
- Con goma incluida.
- Aplicación manual sin necesidad de herramientas.
- Con hexágono interior que permite su montaje con una llave allen SW12.
-
Referencia: 08794140
Válvulas para atomóviles
• También para motocicletas con neumáticos sin cámara (Tubeless).
• Convencionales (1) o cromadas (2).
• Fabricadas según ETRTO (Organización Técnica Europea de Llantas y Neumáticos).
• Fabricación europea.
-
Referencia: 08761128
Para tuberías de calefacción
• Montaje rápido, cómodo y seguro mediante los prácticos cierres de plástico.
• Las pestañas interiores del escudo permiten un perfecto montaje sobre el tubo.
• Material de polietileno.
• Termorresistente hasta +95°C.
-
Referencia: 0888903018
LLAVE PASO SOLDAR EMPOTRAR D:15MM
-
Referencia: 0888903147
CARACTERÍSTICAS
- Cuerpo de latón (UNE-EN 12164 –12165)
- Eje interno de latón cromado
- Doble junta tórica en el eje
- Cierre y Junta eje: NBR
- Mando Metálico cromado
- Cierre rápido de ¼ de vuelta
- Rosca moleteada para un mejor agarre de la cinta PTFE
APLICACIONES
Aplicaciones
- Corte y regulación en la entrada de agua fría y agua caliente en lavadoras y lavavajillas
-
Referencia: 0888903146
CARACTERÍSTICAS
- Cuerpo de latón
(UNE-EN 12164 –12165)
- Eje interno de latón cromado
- Doble junta tórica en el eje
- Cierre y Junta eje: NBR
- Mando: ABS/Metálico cromado
- Cierre rápido de ¼ de vuelta
- Rosca moleteada para un mejor agarre de la cinta PTFE
APLICACIONES:
- Corte y regulación en la entrada de agua fría y ACS en grifería e inodoros
-
Referencia: 0888903145
CARACTERÍSTICAS
- Cuerpo de latón
(UNE-EN 12164 –12165)
- Eje interno de latón cromado
- Doble junta tórica en el eje
- Cierre y Junta eje: NBR
- Mando: ABS/Metálico cromado
- Cierre rápido de ¼ de vuelta
- Rosca moleteada para un mejor
agarre de la cinta PTFE
APLICACIONES
- Corte y regulación en la entrada de agua fría y ACS en grifería e inodoros
-
Referencia: 08889032
- Material: acero inoxidable 188 pulido y cromado o latón cromado
- Para su uso junto a llaves de escuadra y mandos para llaves de empotrar
-
Referencia: 08761118
ESCUDO TUBER.CALEFA.BLANCO D:18MM
-
Referencia: 0886501018
Purgador de latón para la eliminación, de forma manual,
del aire del sistema de calefacción.
-
Referencia: 0886501238
Válvula para el control del flujo de entrada de agua caliente al
radiador.
• Tipo de conexión: compresión.
• Fabricada de acuerdo con la norma UNE 19800.
• Cuerpo, eje y tuerca de latón de alta calidad según norma UNE
EN 12164.
• Se puede utilizar con tubos de cobre, acero galvanizado, hierro, multicapa
y PE X.
• Sistema de estanqueidad asegurado mediante juntas tóricas de NBR.
• Maguito cónico auto estanco incorporado para evitar el uso de
materiales de estanqueidad como estopa o PTFE y ahorrar tiempo en la
instalación.
• Presión máxima de agua: 10 bar.
• Temperatura máx. de agua: 110 ºC
-
Referencia: 0886501312-1
Conector para unir tubería de cobre a una válvula/detentor de
radiador.
• Material: latón con acabado niquelado.
• Rosca: M24 x 1,5.
-
Referencia: 0886501138-1
Detentor que permite controlar el flujo de salida de agua caliente del radiador.
• Tipo de conexión: compresión.
• Fabricada de acuerdo con la norma UNE 19800.
• Cuerpo, eje y tuerca de latón de alta calidad según norma UNE EN 12164.
• Sistema de estanqueidad asegurado mediante juntas tóricas de NBR.
• Maguito cónico auto estanco incorporado para evitar el uso de materiales de estanqueidad como estopa o PTFE y ahorrar tiempo en la instalación.
• Presión máxima de agua: 10 bar.
• Temperatura máx. de agua: 110 ºC.
-
Referencia: 0886501238-1
Válvula para el control del flujo de entrada de agua caliente al radiador.
• Tipo de conexión: compresión.
• Fabricada de acuerdo con la norma UNE 19800.
• Cuerpo, eje y tuerca de latón de alta calidad según norma UNE EN 12164.
• Se puede utilizar con tubos de cobre, acero galvanizado, hierro, multicapa y PE X.
• Sistema de estanqueidad asegurado mediante juntas tóricas de NBR.
• Maguito cónico auto estanco incorporado para evitar el uso de
materiales de estanqueidad como estopa o PTFE y ahorrar tiempo en la
instalación.
• Presión máxima de agua: 10 bar.
• Temperatura máx. de agua: 110 ºC
/Apli/Sanitarios/Válvulas y Llaves de paso