Sujeción de tuberías
-
Referencia: 0543212012-1
• Material: fleje de acero de máxima calidad y consistencia.
• Acabado bicromatado.
• Con gomas incorporadas para evitar vibraciones y corrosión por electrolisis.
• Aplicable con tornillo de doble rosca
M-6 Art. Nº 1234 ... y taco de golpe
M-6 Art. Nº 0906 336 406
-
Referencia: 054510126-1
• Material: fleje de acero de máxima calidad, consistente.
• Baño superficial: ZN.
• Aplicable con tornillo de doble rosca M- 6.
-
Referencia: 0545002020-1
• Material de acero inoxidable calidad A4 AISI 316.
• Para tubos de cobre, hierro, plástico y acero inoxidable.
• Aplicable con Taco Zebra Shark
Art. Nº 0906 006 37, Art. Nº 0906 006 36 y Taco Master de Nylon,
Art. Nº 0903 6 30.
• Muy adecuada para instalaciones donde el óxido y la corrosión puedan ocasionar problemas.
• Tuerca soldada por cuatro 4 puntos para asegurar una óptima sujeción.
-
Referencia: 0865550630-1
• Material de acero inoxidable calidad A4 AISI 316.
• Para tubos de cobre, hierro, plástico y acero inoxidable.
• Aplicable con Taco Zebra Shark
Art. Nº 0906 006 37, Art. Nº 0906 006 36 y Taco Master de Nylon,
Art. Nº 0903 6 30.
• Muy adecuada para instalaciones donde el óxido y la corrosión puedan ocasionar problemas.
• Tuerca soldada por cuatro 4 puntos para asegurar una óptima sujeción.
-
Referencia: 0232801063-1
Para abrazadera
• Material: acero.
• Baño superficial: cincado.
• Aplicable a tacos Würth
Art. Nº 0903 . y Art. Nº 0906.
• Rosca métrica, con ranura plana para facilitar el montaje del taco y con tope de separación de rosca.
-
Referencia: 0543908075-1
Para desagües M8
• Material: acero.
• Baño superficial: cincado.
• Tuerca de sujeción remachada de diámetro M-8, aplicable al tornillo de doble rosca Art. Nº 1234 . y
Art. Nº 0232 2..
• Ancho del fleje: 27 mm.
• Espesor del fleje: 1,2 mm.
• Perfecta adaptación del tubo.
• Tornillos de fijación de la abrazadera con cabeza hexagonal y con ranura combinada.
-
Referencia: 0958006020-1
• Para usar conjuntamente con las tuercas distanciadoras y los manguitos separadores.
-
Referencia: 054398
- Para la suspensión de tuberías y bandejas en combinación con la varilla roscada
- Cuando se trata de más de tres tuberías se puede emplear el taco de golpe con rosca macho M-6
- En el montaje con carriles, aflojar el tornillo del taco de golpe y colgar el rail
-
Referencia: 0544900015
GRAPA SIMPLE POLIPROPILENO
-
Referencia: 0544900018
Simple/Doble
Polipropileno PPH blanco
• Alta termorresistencia desde -30º C hasta +120º C.
• El casquillo de latón embutido en la pieza asegura un anclaje sólido y firme.
• Los brazos elásticos permiten adaptar-se perfectamente a cables, tuberías, mangueras, etc.
• No se dilata por aumento de la temperatura.
• Instalación universal y rápida sobre carril de montaje.
• Posibilidades de anclaje con: Tornillo doble rosca, barra roscada M6, Torni-llo de madera de cabeza AW.
-
Referencia: 0544900228
• Alta termorresistencia desde -30º C hasta +120º C.
• El casquillo de latón embutido en la pieza asegura un anclaje sólido y firme.
• Los brazos elásticos permiten adaptarse perfectamente a cables, tuberías, mangueras, etc.
• No se dilata por aumento de la temperatura.
• Instalación universal y rápida sobre carril de montaje.
• Posibilidades de anclaje con: Tornillo doble rosca, barra roscada
M6, Tornillo de madera de cabeza AW.
-
Referencia: 0545002020
• Material de acero inoxidable calidad A4 AISI 316.
• Para tubos de cobre, hierro, plástico y acero inoxidable.
• Aplicable con Taco Zebra Shark
Art. Nº 0906 006 37, Art. Nº 0906 006 36 y Taco Master de Nylon,
Art. Nº 0903 6 30.
• Muy adecuada para instalaciones donde el óxido y la corrosión puedan ocasionar problemas.
• Tuerca soldada por cuatro 4 puntos para asegurar una óptima sujeción.
-
Referencia: 0545002022
- Material de acero inoxidable calidad A4 AISI 316
- Para tubos de cobre, hierro, plástico y acero inoxidable
- Aplicable con Taco Zebra Shark ArtNº 906 006 37 , 906 006 36 y Taco Master de Nylon, ArtNº 903 6 30
- Muy adecuada para instalaciones donde el óxido y la corrosión puedan ocasionar problemas
- Tuerca soldada por cuatro puntos para asegurar una óptima sujeción
-
Referencia: 0545002025
• Material de acero inoxidable calidad A4 AISI 316.
• Para tubos de cobre, hierro, plástico y acero inoxidable.
• Aplicable con Taco Zebra Shark
Art. Nº 0906 006 37, Art. Nº 0906 006 36 y Taco Master de Nylon,
Art. Nº 0903 6 30.
• Muy adecuada para instalaciones donde el óxido y la corrosión puedan ocasionar problemas.
• Tuerca soldada por cuatro 4 puntos para asegurar una óptima sujeción.
-
Referencia: 0545002032
• Material de acero inoxidable calidad A4 AISI 316.
• Para tubos de cobre, hierro, plástico y acero inoxidable.
• Aplicable con Taco Zebra Shark
Art. Nº 0906 006 37, Art. Nº 0906 006 36 y Taco Master de Nylon,
Art. Nº 0903 6 30.
• Muy adecuada para instalaciones donde el óxido y la corrosión puedan ocasionar problemas.
• Tuerca soldada por cuatro 4 puntos para asegurar una óptima sujeción.
-
Referencia: 0545002040
• Material de acero inoxidable calidad A4 AISI 316.
• Para tubos de cobre, hierro, plástico y acero inoxidable.
• Aplicable con Taco Zebra Shark
Art. Nº 0906 006 37, Art. Nº 0906 006 36 y Taco Master de Nylon,
Art. Nº 0903 6 30.
• Muy adecuada para instalaciones donde el óxido y la corrosión puedan ocasionar problemas.
• Tuerca soldada por cuatro 4 puntos para asegurar una óptima sujeción.
-
Referencia: 0545002050
• Material de acero inoxidable calidad A4 AISI 316.
• Para tubos de cobre, hierro, plástico y acero inoxidable.
• Aplicable con Taco Zebra Shark
Art. Nº 0906 006 37, Art. Nº 0906 006 36 y Taco Master de Nylon,
Art. Nº 0903 6 30.
• Muy adecuada para instalaciones donde el óxido y la corrosión puedan ocasionar problemas.
• Tuerca soldada por cuatro 4 puntos para asegurar una óptima sujeción.
-
Referencia: 0545002063
• Material de acero inoxidable calidad A4 AISI 316.
• Para tubos de cobre, hierro, plástico y acero inoxidable.
• Aplicable con Taco Zebra Shark
Art. Nº 0906 006 37, Art. Nº 0906 006 36 y Taco Master de Nylon,
Art. Nº 0903 6 30.
• Muy adecuada para instalaciones donde el óxido y la corrosión puedan ocasionar problemas.
• Tuerca soldada por cuatro 4 puntos para asegurar una óptima sujeción.
/Apli/Sanitarios/Sujeción de tuberías