Disco abrasivo de fibra de nailon

Ref.: 05852150
SANDDISC-NWOVN-TISSTR-ARBOR-D150

Descripción

SANDDISC-NWOVN-TISSTR-ARBOR-D150
Disco abrasivo de fibra de nailon
Con mandril de sujeción integrado permanente

Vellón lijador de limpieza abrasivo, elástico y de estructura gruesa, compuesto por una combinación especial de fibras sintéticas y granos lijadores uniformemente incrustados (carburo de silicio).

Diseño y propiedades:

  • estructura de vellón abierta y flexible

Ajuste ideal a la geometría de la pieza para lograr una superficie de contacto óptima.

Prácticamente sin obstrucciones debido a la abrasión superficial

Resultados de lijado uniformes y reproducibles

Generación de calor reducida - Lijado en frío

  • Exposición continua de grano abrasivo fresco

Resultados de trabajo uniformes y coherentes, y una superficie limpia sin residuos

  • Potencia de lijado, fácil de manejar

Menor riesgo de dañar la superficie de la pieza o eliminar demasiado material

  • Sin metales susceptibles de corrosión

Sin contaminación de las superficies de los materiales

Para su uso en taladros eléctricos, amoladoras rectas y ejes flexibles

Las bridas de soporte de plástico se pueden extraer de forma escalonada


Materiales en los que puede trabajarse:


Para uso universal en prácticamente todos los materiales. Especialmente indicado para acero inoxidable, acero, metales no ferrosos, madera y plástico.



Limpieza de cordones de soldadura, superficies de metal, madera y plástico


Eliminación de decoloración por exceso de calor, cal, óxido, corrosión, capas de suciedad y óxido, revestimientos, pinturas, recubrimientos cepillados antiguos, resinas sintéticas, adhesivos, residuos de juntas y residuos de cemento y hormigón.


Estructuración, mateado de líneas, preparación y desbaste de superficies


Trabajos de desbarbado ligeros


Limpieza de bajos de vehículos y otras diversas tareas en la construcción de carrocerías


Se puede almacenar en el sistema ORSY


Precaución: Diámetro de brida ≥ mitad del diámetro del disco



Instrucciones generales de trabajo y seguridad:


Las velocidades máximas permitidas no pueden superarse.


Trabaje siempre con los equipos de protección adecuados, como gafas protectoras, guantes, protectores auditivos, etc.


Atención: Los vellones de lijado de limpieza en bruto no son adecuados para el lijado de bordes. Por lo tanto, lije solo en el sentido de los bordes del material, no en contra de estos.


Siga las instrucciones de funcionamiento.

Número de revoluciones máximo en carga nominal

3000 U/min(rpm)
Más Información

Número de revoluciones mínimo en carga nominal

2500 U/min(rpm)
Más Información

Máxima velocidad de rotación

4000 U/min(rpm)
Más Información

Anchura

26 mm
Más Información

Diámetro

150 mm
Más Información

Número de revoluciones máximo recomendado

3000 U/min(rpm)
Más Información

Número de revoluciones mínimo recomendado

2500 U/min(rpm)
Más Información

Código del sistema armonizado

68053000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

242.667 g
Más Información

Diámetro del vástago

8 mm
Más Información

Diámetro x anchura x diámetro del mango

150 x 26 x 8 mm
Más Información

Número de revoluciones mínimo/máximo recomendado

2500-3000 U/min(rpm)
Más Información

Número de revoluciones mínimo/máximo en carga nominal

2500-3000 U/min(rpm)
Más Información

Diámetro x anchura

150 x 26 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

05852150
Scroll to top