Hoja de sierra circular especial

Ref.: 0611035103
Ver todas las versiones

DISCO MET.PARA ALU.D:350X3,2X30 108-

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DISCO MET.PARA ALU.D:350X3,2X30 108-
Hoja de sierra circular especial
Para metales no ferrosos

Forma de dientes

Diente trapezoidal/diente plano (TT/FT).

Máquina

Para sierras de mesa, sierras para paneles o sierras angulares y de vaivén

Materiales de trabajo

Perfil y materiales sólidos de aluminio y otras aleaciones no ferrosas, resina acrílica y Pertinax

Diseño

Ángulo de inclinación positivo para facilitar el avance. Ángulo de inclinación negativo, especialmente adecuado para perfiles de aluminio de pared fina. Debido a la forma negativa de los dientes, la pieza de trabajo no se introduce en la hoja de sierra, sino que proporciona una ligera resistencia y, por lo tanto, facilita el guiado a mano.

Orificios laterales

Combinación (2/10/60 - 2/11/63 - 2/12/64)
Más Información

Material

Metal duro
Más Información

Máxima velocidad de rotación

5500 U/min(rpm)
Más Información

Orificio de perforación

30 mm
Más Información

Especialmente adecuado para

AluminioMaterial aislanteMetal pesado no ferrosoPVC, plástico en generalPiedra artificial (materiales minerales)Plexiglás, vidrio acrílico, conductos de cables de plástico
Más Información

Geometría del diente

Negativo
Más Información

Número de dientes

108 Uds
Más Información

Diámetro

350 mm
Más Información

Se puede utilizar para el tipo de máquina

Sierras angulares
Más Información

Forma de dientes

TT/FT
Más Información

Anchura de corte de la sierra

3.4 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82023900000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2230.000 g
Más Información

Grosor de la hoja principal

2.8 mm
Más Información

Diámetro x anchura de corte de la sierra/grosor de la hoja p

350 x 3,4 / 2,8 x 30 mm
Más Información

Catálogo General

0611035103

Ficha Técnica

32405398.pdf
Scroll to top