Anillo reductor

Ref.: 0611861116
REDUCTOR PARA EJE DIAM.25
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

REDUCTOR PARA EJE DIAM.25
Anillo reductor
Para hojas de sierra circulares

Grosor

1.8 mm
Más Información

Diámetro exterior

30 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73182200980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información

Diámetro interno

25 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0611861116

Ficha Técnica

32405436.pdf
Scroll to top