Hoja de sierra para paneles

Ref.: 0611826060
Ver todas las versiones

-SAEBLA-HO-WZ-260X60NEGX30MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

-SAEBLA-HO-WZ-260X60NEGX30MM
Hoja de sierra para paneles
Especial para uso móvil. Para corte de secciones transversales con sierra de inglete, sierra de vaivén y sierra angular.

Material

Metal duro
Más Información

Máxima velocidad de rotación

7600 U/min(rpm)
Más Información

Orificio de perforación

30 mm
Más Información

Especialmente adecuado para

ContrachapadoMadera dura/suave, transversalmente para las fibrasMadera encoladaPlanchas aglomeradas recubiertas de plásticoPlanchas aglomeradas, MDF
Más Información

Número de dientes

60 Uds
Más Información

Diámetro

260 mm
Más Información

Se puede utilizar para el tipo de máquina

Sierra angular y escuadradora
Más Información

Forma de dientes

AT
Más Información

Anchura de corte de la sierra

2.5 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

820291000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

840.000 g
Más Información

Grosor de la hoja principal

1.8 mm
Más Información

Diámetro x anchura de corte de la sierra/grosor de la hoja p

260 x 2,5 / 1,8 x 30 mm
Más Información

Anchura de corte de la sierra/grosor de la hoja principal

2,5 / 1,8 mm
Más Información

Catálogo General

0611826060

Ficha Técnica

32405436.pdf
Scroll to top