Proceso de serrado muy rápido con el mínimo esfuerzo
Nuevo desarrollo de la forma del diente
Alta concentricidad y precisión de recorrido lateral
Placa base resistente con más roscas
Funcionamiento silencioso y con un bajo nivel de vibraciones a una profundidad de corte de 38 mm
Dientes combi vario fabricados en bimetal M42 (8 % de cobalto)
Empiece a taladrar con una fuerza de taladrado baja. Siga taladrando con una presión reducida y uniforme. Evite los movimientos de oscilación durante el taladrado. Tenga siempre en cuenta la tabla de regímenes. Utilice refrigerante. Ventile la corona cuando la utilice en madera y en materiales de repuesto de madera.
Apto para acero, acero inoxidable, metal colado, cobre, bronce, aluminio y madera, e idoneidad limitada para plásticos.
Diámetro en pulgadas |
8 in |
Material |
HSCo8 |
Número de revoluciones recomendado |
100 U/min(rpm) |
Tipo de accionamiento |
Hexágono exterior |
Número de revoluciones recomendada en fundición de hierro |
30 U/min(rpm) |
Número de revoluciones recomendado en latón |
60 U/min(rpm) |
Vida útil (sistema de puntos) |
4 de 4 puntos |
Número de revoluciones recomendado en aluminio |
65 U/min(rpm) |
Número de revoluciones recomendado en acero blando |
45 U/min(rpm) |
Se puede utilizar para la máquina de taladrar vertical (sist |
4 de 4 puntos |
Número de revoluciones recomendado en acero de herramientas |
20 U/min(rpm) |
Velocidad de perforación (sistema de puntos) |
4 de 4 puntos |
Versatilidad (sistema de puntos) |
4 de 4 puntos |
Calidad del orificio (sistema de puntos) |
2 de 4 puntos |
Número de dientes |
114 Uds |
Diámetro |
200 mm |
Profundidad de taladrado |
38.5 mm |
Profundidad de corte |
38 mm |
Código del sistema armonizado |
82029920000 |
Peso del producto (por artículo) |
1525.000 g |
Se puede utilizar para el taladro (sistema de puntos) |
3 puntos de 4 |
Se puede utilizar para taladros atornilladores a batería (si |
3 de 4 puntos |
Catálogo General |
0632900200 |
Ficha Técnica |
32405366.pdf |