Montaje de cambio rápido

Ref.: 0632900000
Ver todas las versiones
-ARBR-CYLSAW-A4A2-(14-152MM)

Descripción

-ARBR-CYLSAW-A4A2-(14-152MM)
Montaje de cambio rápido
A4 para sierras cilíndricas bimetálicas
Un adaptador para todos los diámetros

Rápido, cómodo y seguro

  • Los adaptadores especiales permiten cambiar los distintos diámetros de forma rápida y sencilla
  • No es necesario retirar el soporte del portabrocas ni la mordaza de sujeción para cambiar la sierra. Esto permite el manejo con una sola mano.

Precisión extremadamente alta y larga vida útil

Tolerancias de producción muy bajas y eje de 3 superficies para reducir significativamente las vibraciones en la sierra y un ajuste óptimo en el portabrocas y la mordaza de sujeción. Esto permite una vida útil más larga para la sierra cilíndrica y un menor desgaste en los cojinetes de la máquina.

Se puede utilizar para la máquina de taladrar vertical (sist

4 de 4 puntos
Más Información

Longitud

140 mm
Más Información

Se puede utilizar para el diámetro de la corona

14 - 200 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Triángulo
Más Información

Código del sistema armonizado

82055980000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

373.000 g
Más Información

Se puede utilizar para el taladro (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Se puede utilizar para taladros atornilladores a batería (si

4 de 4 puntos
Más Información

Diámetro del vástago

11 mm
Más Información
Scroll to top