Rueda universal

Ref.: 9501024223
RUEDA UNIVERSAL GUNI 45S
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

RUEDA UNIVERSAL GUNI 45S
Rueda universal
GUNIWHEEL 45S
Rueda universal temporal para mover vehículos sin sus ruedas originales. Ideal para talleres, garajes, reparación de llantas, detallado y almacenamiento prolongado. Permite desplazar turismos y SUV.

Características

  • Compatible con turismos y SUV.
  • Acero resistente + banda de rodadura en PU.
  • 22,5” de diámetro y 94 mm de offset (válida para coches deportivos con pinzas grandes).
  • Cubo de 77 mm y fijación 4/5 tornillos.
  • Capacidad 1.588 kg por rueda.
  • No apta como rueda de repuesto.

Ventajas

  • Universal y apta para la mayoría de los vehículos.
  • Permite mover coches fácilmente sin ruedas.
  • Ideal para talleres: libera elevadores y ahorra espacio.
  • Apta para vehículos con pinzas grandes.

Beneficios

  • Ahorra tiempo en trabajos de taller.
  • Facilita logística y maniobrabilidad de vehículos.
  • Evita deformaciones de neumáticos en almacenamiento.

Retire la rueda original. Coloque la Guniwheel alineándola con el buje y fije los tornillos en cruz. Baje el vehículo y muévalo por el taller a un máximo de 8 km/h. Finalice retirando la Guniwheel e instalando la rueda original nuevamente.

Material

1.0250
Más Información

Capacidad de transporte de carga

1588 kg
Más Información

Tamaño

22,5 inch
Más Información

Velocidad máxima

8 km/h
Más Información

Peso del producto (por artículo)

15.500 kg
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

9501024223

Ficha Técnica

667185906.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top