Rueda para contenedor de basura

Ref.: 0683567301
Ver todas las versiones
RUEDA-GOMA-CONT-BASURA-GIRA-D200
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

RUEDA-GOMA-CONT-BASURA-GIRA-D200
Rueda para contenedor de basura
En 2 versiones: giratoria (A) / giratoria con freno (B)
  • Vendaje de goma estándar.
  • Dureza 80 Shore A.
  • Núcleo de polipropileno.
  • Buje liso que aloja directamente al eje.
  • Eje fabricado en acero rectificado con tornillo y tuerca.
  • Soporte fabricado en Acero Cincado.
  • Resistencia a la temperatura: -15 ºC a +60 ºC.

Indicadas para carros de cargas ligeras, incluso en presencia de obstáculos, y para usos mixtos internos-externos.


Ejemplo de aplicaciones recomendadas: carros portaequipajes, carros portautensilios, pequeños andamios móviles, contenedores de basura.

Distancia entre orificios 2

80 mm
Más Información

Distancia entre orificios

105 mm
Más Información

Condiciones de dureza Shore

de acuerdo con DIN 53505
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

60 °C
Más Información

Longitud

132 mm
Más Información

Anchura

109 mm
Más Información

Diámetro del orificio alargado

11 mm
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-15 °C
Más Información

Dureza Shore A

80
Más Información

Diámetro

200 mm
Más Información

Diámetro del rollo

200 mm
Más Información

Capacidad de carga

225 kg
Más Información

Condiciones de resistencia térmica/condiciones de temperatur

tras la instalación
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.720 kg
Más Información

Anchura de rollo

50 mm
Más Información

Altura

240 mm
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima/condiciones

-15 hasta 60 °C / tras la instalación
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-15 hasta 60 °C
Más Información

Dureza Shore A/condiciones

80 / de acuerdo con DIN 53505
Más Información

Longitud x anchura

132 x 109 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0683567301

Ficha Técnica

32411102.pdf
Scroll to top